曜日別特売
2077-01 GL-14用コネクター ノズル枝管Φ8mm 2077シリーズ コスモスビード 62238735

GL-14用コネクター ノズル枝管Φ8mm 2077シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード62238735品番2077-01
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。

仕様●ノズル枝管:Φ8mm●ゴム止め部:Φ10mm●材質:ノズルとキャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンアズワン品番65-6842-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする