pierre cardin(ピエールカルダン)
腕時計 抗菌ベルトウォッチC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
モカ
ブラック
キャメル
ワイン
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62238917
品番
E03720A-1 MOC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。
白蝶貝の文字盤とストーンをあしらったインデックスがとてもエレガントなデザインにまとまりました。
すっきりとした文字盤なので時間も見やすいです。
厚さ(mm)
ケース:約8
色
モカ
質量(g)
約29
ベルト幅(mm)
約16
表示方式
アナログ
材質(ケース)
合金
材質(バンド)
合皮
適合腕周(cm)
最小:約16.2、最大:約20.4