H00121S-1 IV 腕時計 抗菌ベルトウォッチE pierre cardin(ピエールカルダン) 62238978

 

H00121S-1 IV 腕時計 抗菌ベルトウォッチE pierre cardin(ピエールカルダン) 62238978
H00121S-1 IV 腕時計 抗菌ベルトウォッチE pierre cardin(ピエールカルダン) 62238978
H00121S-1 IV 腕時計 抗菌ベルトウォッチE pierre cardin(ピエールカルダン) 62238978

腕時計 抗菌ベルトウォッチE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
アイボリー
内容量1本注文コード62238978品番H00121S-1 IV
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。
大人気の薄型ケースの腕時計。
おしゃれなベルトカラーと見やすい文字盤の組み合わせがトレンドや年齢を問わずコーディネートに取り入れられます。

厚さ(mm)ケース:約8アイボリー質量(g)約33ベルト幅(mm)約18表示方式アナログ材質(ケース)合金材質(バンド)合皮適合腕周(cm)最小:約15.7、最大:約20.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする