曜日別特売
2600130021 Himalia Antenna 2.4GHz WURTH ELEKTRONIK 62239514

Himalia Antenna 2.4GHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62239514品番2600130021
参考基準価格(税別)¥7,190販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Wurth Elektronik Himalia は、24 GHz 用途向けの頑丈なアンテナです。アンテナテクノロジーのため、ダイポール設計で、追加のアース面は必要ありません。このアンテナは、傾斜ベースとスイベルベースを備えています。これは、Wi-Fi、Bluetooth、独自の国際使用用途など、優れた無線性能が必要なあらゆる 2.4 GHz 用途に最適です。2.4 → 2.5 GHz ダイポー
Wurth Elektronik Himalia は、24 GHz 用途向けの頑丈なアンテナです。アンテナテクノロジーのため、ダイポール設計で、追加のアース面は必要ありません。このアンテナは、傾斜ベースとスイベルベースを備えています。これは、Wi-Fi、Bluetooth、独自の国際使用用途など、優れた無線性能が必要なあらゆる 2.4 GHz 用途に最適です。2.4 → 2.5 GHz ダイポールアンテナ SMAM コネクタ ゲインは最大です 2.8 dBi。

仕様●RFプロトコル:WiFi●周波数範囲:2.4 → 2.5 GHz●アンテナ実装タイプ:直接●ゲイン:2.8dBi●シリーズ:WIRL-ACCEアズワン品番65-7031-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする