#89826 Home Cafe ノンスリップトレイ 用美(ヤマコー) 62239618

#89826 Home Cafe ノンスリップトレイ 用美(ヤマコー) 62239618
#89826 Home Cafe ノンスリップトレイ 用美(ヤマコー) 62239618
#89826 Home Cafe ノンスリップトレイ 用美(ヤマコー) 62239618

Home Cafe ノンスリップトレイ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-4338-07
内容量1個注文コード62239618品番#89826
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

食器が滑らないノンスリップ加工!
食洗機対応。
お盆として卓上プレートとして。
天然素材の紙に特殊なプレス加工をして作られた丈夫なトレイです。
食洗機にも対応、繰り返し使えるエコロジーなアイテムです。
オーブン・電子レンジ不可。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。
塗装は永久的なもの

仕様●サイズ(約):36.7×26.7×H1.8cm(内高1.2cm)●重量(約):250g●材質:パルプ・樹脂●ノンスリップ加工●生産国:韓国アズワン品番65-4338-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする