曜日別特売
#81138 Home Cafe ノンスリップ丸トレイ 小 用美(ヤマコー) 62239636

Home Cafe ノンスリップ丸トレイ 小

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード62239636品番#81138
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

食品が滑らないノンスリップ加工。
天然素材の紙に特殊なプレス加工をして作られた丈夫なトレイです。
食洗器にも対応、繰り返し使えるエコロジーなアイテムです。
お盆として、卓上プレートとして。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。
塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐
食品が滑らないノンスリップ加工。天然素材の紙に特殊なプレス加工をして作られた丈夫なトレイです。食洗器にも対応、繰り返し使えるエコロジーなアイテムです。お盆として、卓上プレートとして。塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合がございます。天然素材を使用しているため、木目や色合い、風合いが一つ一つ異なります。オーブン、電子レンジはご使用いただけません。

仕様●サイズ:約Φ31.8×H1.8cm●重さ:約245g●材質:パルプ、樹脂●仕様:ノンスリップ加工、食洗器対応●生産国:韓国アズワン品番65-4333-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする