曜日別特売
CMC600-101 I/Oモジュール クローニングモジュール CDB620/CDB650/CDM42 SICK 62239819

I/Oモジュール クローニングモジュール CDB620/CDB650/CDM42

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62239819品番CMC600-101
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

クローン作成モジュールSick CDB620 / CDB650 / CDM42x と注
クローン作成モジュールSick CDB620 / CDB650 / CDM42x と注。

仕様●アクセサリタイプ:クローニングモジュール●併用可能製品:Sick CDB620/CDB650/CDM42●応用例:クローン作成モジュールアズワン品番65-7311-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする