曜日別特売
1000-POE+ Industrial Single-Port Gigabit Mid-Span RED LION 62240415

Industrial Single-Port Gigabit Mid-Span

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62240415品番1000-POE+
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Red Lion 1000-POE+ は、1 本のイーサネットネットワークケーブルを介したギガビットデータ通信と電力を組み合わせることで、ネットワークデバイスの展開を簡素化します。1000-POE+ は、ビデオカメラやネットワークスイッチなどの PoE+ デバイスに自動検知プラグアンドプレイ性能を提供します。アンマネージドプラグアンドプレイ操作 コンパクトな省スペー
Red Lion 1000-POE+ は、1 本のイーサネットネットワークケーブルを介したギガビットデータ通信と電力を組み合わせることで、ネットワークデバイスの展開を簡素化します。1000-POE+ は、ビデオカメラやネットワークスイッチなどの PoE+ デバイスに自動検知プラグアンドプレイ性能を提供します。アンマネージドプラグアンドプレイ操作 コンパクトな省スペースパッケージ 接続された PoE デバイスの自動検出。

仕様●入力電圧:10 → 30V dc●出力電圧:54V dc●出力ポート数:1●定格電力:30Wアズワン品番65-7223-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする