曜日別特売
7490140122B LANトランス WURTH ELEKTRONIK 62241070

LANトランス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62241070品番7490140122B
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Wurth Elektronik は、WE-LAN 10 / 100 Base-T トランスです。1 ポートの非 PoE です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE8
Wurth Elektronik は、WE-LAN 10 / 100 Base-T トランスです。1 ポートの非 PoE です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt 規格に準拠しています。この製品は RoHS 準拠(2022年10月現在)で、ハブ、ルータ、スイッチ、IP カメラ、IoT 用途などの用途で使用できます。IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt に準拠 EtherCAT や Profinet などの産業用イーサネットシステムと互換性があります Microchip、Texas Instruments、Broadcom、Linear Technologyなど、イーサネット用途向けICの大多数に準拠 産業用温度範囲: -40 → +85 ℃。

仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:表面実装●寸法:17.1 x 14.75 x 8.4mm●奥行き:14.75mmアズワン品番65-7224-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする