曜日別特売
3118-03-000 LaserLyte-Flex 515nm 1mW Dot Global Laser 62241124

LaserLyte-Flex 515nm 1mW Dot

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62241124品番3118-03-000
参考基準価格(税別)¥80,500販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

Global Laser LaserLyte-Flex は、エントリレベルのレーザーアライメントシステムです。交換可能な光学素子と半導体レーザーダイオードを使用して、非常に視認性の高いドット、ライン、クロス、又は結合されたラインと中心点を投影します。LaserLyte-Flex システムには、レーザーダイオードモジュールと調整可能なフォーカスキーが搭載されています。黒陽
Global Laser LaserLyte-Flex は、エントリレベルのレーザーアライメントシステムです。交換可能な光学素子と半導体レーザーダイオードを使用して、非常に視認性の高いドット、ライン、クロス、又は結合されたラインと中心点を投影します。LaserLyte-Flex システムには、レーザーダイオードモジュールと調整可能なフォーカスキーが搭載されています。黒陽極酸化処理アルミ製ハウジング使用 動作ケース温度: -10 → +45 ℃。

仕様●レーザータイプ:フレキシブル●レーザー色:緑●発光パターン:ドット●レーザー波長:515nm●光出力パワー:1mW●レーザークラス:2●用途:アライメント●シリーズ:LaserLyte-Flexアズワン品番65-7243-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする