AM-1024600DTZQW-TH0H LCDモジュール 7インチ TFT 1024 x 600 Ampire 62241167

LCDモジュール 7インチ TFT 1024 x 600

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62241167品番AM-1024600DTZQW-TH0H
参考基準価格(税別)¥85,300販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

Ampire 7 インチ通常、黒の LCD タイプ 色数: 16.7M 色(それぞれ R、G、B 8 ビットデジタル) HDMI 1.4a 準拠
Ampire 7 インチ通常、黒の LCD タイプ 色数: 16.7M 色(それぞれ R、G、B 8 ビットデジタル) HDMI 1.4a 準拠。

仕様●ディスプレイサイズ:7インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1024 x 600●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:154 x 86mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:WSVGAアズワン品番65-7246-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする