曜日別特売
150044M155260 LED RGB 表面実装 1010 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK 62241237

LED RGB 表面実装 1010 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード62241237品番150044M155260
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

反射防止面 最小RGBパッケージ 超広視野角 用途 フルカラーディスプレイ 屋内ビデオウォール バックライト インジケータ フロントパネルのインジケータ 家電製品やスマート機器 ウェアラブル機器やポータブル機器 医療用途 信号制御システム
反射防止面 最小RGBパッケージ 超広視野角 用途 フルカラーディスプレイ 屋内ビデオウォール バックライト インジケータ フロントパネルのインジケータ 家電製品やスマート機器 ウェアラブル機器やポータブル機器 医療用途 信号制御システム。

仕様●LED色:RGB●パッケージタイプ:1010 (0404)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V 、3.1 V 、3.3 V●光度:180 mcd (緑), 50 mcd (青), 80 mcd (赤)●ピン数:4●ビュー角:140 °●主波長:470 nm (青), 530 nm (緑), 621 nm (赤)●シリーズ:WL-SFCCアズワン品番65-7244-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする