曜日別特売
KW2 HML631.TK-6DT1-4L05M0-SC6B LED ウルトラホワイト 表面実装 SMD 1袋 2個入 OSRAM 62241350

LED ウルトラホワイト 表面実装 SMD 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード62241350品番KW2 HML631.TK-6DT1-4L05M0-SC6B
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
仕様●LED色:ウルトラホワイト●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1アズワン品番65-7233-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする