曜日別特売
158303227A LED サンライズ 表面実装 3030 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK 62241368

LED サンライズ 表面実装 3030 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード62241368品番158303227A
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●LED色:サンライズ●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:WL-SWTPアズワン品番65-7239-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする