KPHB-1608QBDSURKC-GX LED 青 赤 表面実装 SMD 1袋 25個入 KINGBRIGHT 62241508

LED 青 赤 表面実装 SMD 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード62241508品番KPHB-1608QBDSURKC-GX
参考基準価格(税別)¥3,340販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様●LED色:青,赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2アズワン品番65-7229-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする