曜日別特売
155060BS75300 LED 青 表面実装 0603 0201 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK 62241526

LED 青 表面実装 0603 0201 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード62241526品番155060BS75300
参考基準価格(税別)¥2,730販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、470 nm の主波長 Wavelength を備えた超高輝度を実現しています。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一
Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、470 nm の主波長 Wavelength を備えた超高輝度を実現しています。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:青 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱。

仕様●LED色:青●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:WL-SMSWアズワン品番65-7239-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする