150505BS73300 LED 青 表面実装 5050 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK 62241587

LED 青 表面実装 5050 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード62241587品番150505BS73300
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付き SMT 5050 パッケージモノカラーチップミニチュア LED です。この高速スイッチング TOP ビュー LED は、Wavelength が 470 nmこの LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適
Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付き SMT 5050 パッケージモノカラーチップミニチュア LED です。この高速スイッチング TOP ビュー LED は、Wavelength が 470 nmこの LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:青 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱。

仕様●LED色:青●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●シリーズ:WL-SMTWアズワン品番65-7239-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする