150505RS73300 LED 赤 表面実装 5050 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK 62241849

LED 赤 表面実装 5050 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード62241849品番150505RS73300
参考基準価格(税別)¥3,430販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMTWアズワン品番65-7239-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする