曜日別特売
CSL1104WBCW1 LED 白 表面実装 0603 1袋 25個入 ROHM 62241946

LED 白 表面実装 0603 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード62241946品番CSL1104WBCW1
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:0603●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 Vアズワン品番65-7229-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする