150141YV73110 LED 緑 黄 表面実装 3528 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK 62242104

LED 緑 黄 表面実装 3528 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード62242104品番150141YV73110
参考基準価格(税別)¥2,730販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし 拡散レンズなし LED (黒色の表面) コンパクトなパッケージ外形 用途 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 装飾照明
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし 拡散レンズなし LED (黒色の表面) コンパクトなパッケージ外形 用途 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 装飾照明。

仕様●LED色:緑,黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:230 mcd (黄), 40 mcd (明るい緑)●ピン数:4●ビュー角:120 °●主波長:570 nm (明るい緑), 590 nm (黄)●シリーズ:WL-SBTWアズワン品番65-7245-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする