WURTH ELEKTRONIK
LED 緑 赤 表面実装 606 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
仕様
●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:606●実装タイプ:表面実装●LED数:4
注文コード
62242165
品番
150066RG74000
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:606●実装タイプ:表面実装●LED数:4
アズワン品番
65-7261-82