曜日別特売
150066RG54050 LED 緑 赤 表面実装 606 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK 62242174

LED 緑 赤 表面実装 606 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)仕様●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:606●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2 V、3.3 V●シリーズ:WL-SBCD注文コード62242174品番150066RG54050
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:606●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2 V、3.3 V●シリーズ:WL-SBCDアズワン品番65-7240-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする