曜日別特売
150141GS63140 LED 緑 表面実装 3528 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK 62242287

LED 緑 表面実装 3528 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード62242287品番150141GS63140
参考基準価格(税別)¥3,060販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

業界標準PLCC-4 高い信頼性のLEDパッケージ 高光学効率 狭視野角: 30 ° 両方のIRはんだ処理に対応 用途 交通信号灯 バックライト センターコンソール、キャビン又は押ボタン用 信号 / シンボル照明 計器パネルバックライト ナビゲーション及びオーディオシステム
業界標準PLCC-4 高い信頼性のLEDパッケージ 高光学効率 狭視野角: 30 ° 両方のIRはんだ処理に対応 用途 交通信号灯 バックライト センターコンソール、キャビン又は押ボタン用 信号 / シンボル照明 計器パネルバックライト ナビゲーション及びオーディオシステム。

仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.6 V●光度:30000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:520 nm●シリーズ:WL-SMTDアズワン品番65-7244-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする