WURTH ELEKTRONIK
LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
注文コード
62242680
品番
157112V12800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,360
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:570 nm●文字高さ:7.6mm●共通接続:アノード●光度:21 mcd●小数点位置:ライトサイド
アズワン品番
65-7249-93