TF400RGB-G1-05 LEDテープ RGB 24V dc オスラム 62242725

LEDテープ RGB 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62242725品番TF400RGB-G1-05
参考基準価格(税別)¥59,600販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

Osram ファミリー TEC Flex RGB 400 配線済み LED ストリップです。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで取り付けられます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
Osram ファミリー TEC Flex RGB 400 配線済み LED ストリップです。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで取り付けられます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性。

仕様●LED色:RGB●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●シリーズ:TF400RGBアズワン品番65-7253-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする