F17822_VIOLETTA-S LEDリフレクター シリコン樹脂 クリア 砲弾型 LEDIL 62243775

LEDリフレクター シリコン樹脂 クリア 砲弾型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード62243775品番F17822_VIOLETTA-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,320
仕様●シリーズ:VIOLETTA-S●レンズ形状:砲弾型●レンズ色:クリア●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:15°アズワン品番65-7251-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする