曜日別特売
C15984_STRADELLA-8-HV-HB-M LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 1袋 5個入 LEDIL 62244107

LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)仕様●シリーズ:STRADELLA●1レンズあたりのLED数:8●発光パターン:M●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:65 °●添付方法:ピン、ねじ●寸法:49.49 x 49.49 x 5.7mm●透明/拡散:クリア●高さ:5.7mm●長さ:49.49mm●幅:49.49mm注文コード62244107品番C15984_STRADELLA-8-HV-HB-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,970
仕様●シリーズ:STRADELLA●1レンズあたりのLED数:8●発光パターン:M●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:65 °●添付方法:ピン、ねじ●寸法:49.49 x 49.49 x 5.7mm●透明/拡散:クリア●高さ:5.7mm●長さ:49.49mm●幅:49.49mmアズワン品番65-7255-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする