LEDIL
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
仕様
●シリーズ:STRADELLA●1レンズあたりのLED数:16●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:90°●添付方法:ピン、ねじ●寸法:49.49 x 49.49 x 7.04mm●透明/拡散:クリア●高さ:7.04mm●長さ:49.49mm●幅:49.49mm
注文コード
62244116
品番
C15432_STRADELLA-16-HB-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,730
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:STRADELLA●1レンズあたりのLED数:16●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:90°●添付方法:ピン、ねじ●寸法:49.49 x 49.49 x 7.04mm●透明/拡散:クリア●高さ:7.04mm●長さ:49.49mm●幅:49.49mm
アズワン品番
65-7255-09