LEDIL
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:接着剤、ピン、ねじ●併用可能製品:街路照明●寸法:50 x 50 x 6.6mm●透明/拡散:クリア●高さ:6.6mm●長さ:50mm●幅:50mm
注文コード
62244125
品番
C16134_STRADA-2X2CSP-ME
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:接着剤、ピン、ねじ●併用可能製品:街路照明●寸法:50 x 50 x 6.6mm●透明/拡散:クリア●高さ:6.6mm●長さ:50mm●幅:50mm
アズワン品番
65-7256-22