LEDIL
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(5個)
仕様
●シリーズ:STRADA●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:ピン、テープ●併用可能製品:駐車場の照明●寸法:25 x 25 x 11.85mm●透明/拡散:クリア●高さ:11.85mm●長さ:25mm●幅:25mm
注文コード
62244134
品番
CA16249_STRADA-SQ-T4-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,010
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:STRADA●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:ピン、テープ●併用可能製品:駐車場の照明●寸法:25 x 25 x 11.85mm●透明/拡散:クリア●高さ:11.85mm●長さ:25mm●幅:25mm
アズワン品番
65-7255-18