LEDIL
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
●シリーズ:STRADELLA●1レンズあたりのLED数:8●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:ねじ●寸法:49.49 x 49.49 x 4.91mm●透明/拡散:クリア●高さ:4.91mm●長さ:49.49mm●幅:49.49mm
注文コード
62244150
品番
C15920_STRADELLA-8-HV-CY
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:STRADELLA●1レンズあたりのLED数:8●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:ねじ●寸法:49.49 x 49.49 x 4.91mm●透明/拡散:クリア●高さ:4.91mm●長さ:49.49mm●幅:49.49mm
アズワン品番
65-7254-90