曜日別特売
CA16204_GABRIELLA-MIDI-W LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1セット 50個入 LEDIL 62244466

LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード62244466品番CA16204_GABRIELLA-MIDI-W
参考基準価格(税別)¥57,600販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●シリーズ:GABRIELLA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:35°アズワン品番65-7237-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする