曜日別特売
208728 LEDWB-W LED電球 白 定格電圧:30V 1袋 10個入 EATON(イートン) 62244816

LED電球 白 定格電圧:30V 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード62244816品番208728 LEDWB-W
参考基準価格(税別)¥59,300販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

Eaton のウェッジベース接続 LED スペアは、RMQ16 インジケータライト及び照光式押ボタンに使用します。白色を用意しています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃
Eaton のウェッジベース接続 LED スペアは、RMQ16 インジケータライト及び照光式押ボタンに使用します。白色を用意しています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃。

仕様●定格電圧:30V●ライト出力色:白●チップタイプ:シングルチップ発光色アズワン品番65-7245-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする