FN14720_STELLA-FRESNEL LED用レンズホルダ LEDIL 62244868

LED用レンズホルダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62244868品番FN14720_STELLA-FRESNEL
参考基準価格(税別)¥4,030販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

O 90mm のシリコンレンズで、通り、ワイドエリア、ハイベイ照明、最大 30mm のレズサイズの Cobs Stella は、土、ほこり、水からの侵入保護を可能にする自己シーリングシリコンレンズの大きなファミリーです。Stella レンズは、アプリケーションをバックアップするのに十分な電力を保証する最新の COB と互換性があります。家族は様々な通り、広い区域およ
O 90mm のシリコンレンズで、通り、ワイドエリア、ハイベイ照明、最大 30mm のレズサイズの Cobs Stella は、土、ほこり、水からの侵入保護を可能にする自己シーリングシリコンレンズの大きなファミリーです。Stella レンズは、アプリケーションをバックアップするのに十分な電力を保証する最新の COB と互換性があります。家族は様々な通り、広い区域および高い湾のビームから成っている。レンズの高さは 11.3 ~ 40.2 mm で、最大径 52 x 6 mm のコネクタを装着できます。非対称ビームは、最大 23mm のレズサイズと、最大 30mm のレズサイズの対称性に対応しています。最大 25 ° のビームで倉庫や屋外照明に最適です。最大 30mm の LE サイズの COBS に対応。

仕様●シリーズ:Stella●ビュー角:25°●寸法:90 Dia. x 22.75mm●透明/拡散:クリア●直径:90mm●高さ:22.75mm●レンズ構造:丸型アズワン品番65-7254-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする