曜日別特売
SAS4-S012P3PS1T00 Light Grid SICK 62245148

Light Grid

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●検出範囲:3000 mm●センサ原理:スルービームライトグリッド●ビーム分離:40mm●コンポーネントタイプ:送信者 / 受信者●長さ:193mm●幅:25mm●奥行き:8.2mm●シリーズ:SLG●IP保護等級:IP65注文コード62245148品番SAS4-S012P3PS1T00
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

概要一目でわかるあなたの利点スマートライトグリッド製品ファミリには、スマートエリアセンサ、スマートゲートセンサ、スマートピック - ライトセンサライトグリッドなどがあります。わずか 8 mm x 25 mm で、ほとんどどこにでも設置でき、壁、ドア、コンベア、機械の内部に組み込むことができます。薄型フラットタイプも用意しています。長さ 120 → 1、
概要一目でわかるあなたの利点スマートライトグリッド製品ファミリには、スマートエリアセンサ、スマートゲートセンサ、スマートピック - ライトセンサライトグリッドなどがあります。わずか 8 mm x 25 mm で、ほとんどどこにでも設置でき、壁、ドア、コンベア、機械の内部に組み込むことができます。薄型フラットタイプも用意しています。長さ 120 → 1、400 mm のプラスチック製又はアルミ製ハウジングで注文できます。自動ミューティング、ティーチインボタン、位置決め支援により、動作時間が長くなっています。用途小型、薄型、すっきりしたデザインにより、アプリケーションに簡単に統合できます 静電容量型ティーチインボタンと LED により、複雑な作業の試運転が容易になります ソリューション 薄型フラットモデルでは、柔軟な取り付けオプションが用意されています 出荷時に設定済みのユーザー定義設定、又はティーチインボタンによる柔軟な設定が可能です 光学的な同期化により、ケーブルを敷設する必要がなくなるため、時間を節約できます スマートライトグリッドはわずか 8 x 25 mm で、ほぼどこにでも設置でき、壁、ドア、コンベア、機械の内側に埋め込むことができます ティーチインボタンと自動ミューティング対応のプラグアンドプレイを備えています。位置合わせの支援と「クリックアンドゴー」の原則も同様です インストールの高速化: 120 mm → 1400 mm のさまざまな監視長 mm ( 160 mm 単位) 動作範囲: 7 m 応答時間: 18 ms 分解能: 45 → 25 mm 送信側と受信側に明るいジョブ LED が付いたオーダーピッキング 可能です IP65 保護クラス 周辺光に対する耐性:最大 150、000 ルクス注。

仕様●検出範囲:3000 mm●センサ原理:スルービームライトグリッド●ビーム分離:40mm●コンポーネントタイプ:送信者 / 受信者●長さ:193mm●幅:25mm●奥行き:8.2mm●シリーズ:SLG●IP保護等級:IP65アズワン品番65-7279-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする