935701001 LioN-Xlight 8xIO-Link Class A with Profi BELDEN 62245245

LioN-Xlight 8xIO-Link Class A with Profi

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62245245品番935701001
参考基準価格(税別)¥97,100販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
仕様●使用電圧:24V dc●ポート数:12●コネクタサイズ:M12●プロトコルタイプ:Profinet●インターフェイス:IO-Linkアズワン品番65-7356-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする