曜日別特売
EA759GN-28 micro メモリーカード (車載用) エスコ 62246566

micro メモリーカード (車載用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード62246566品番EA759GN-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,698
販売価格(税別)
5,180

耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備え、さまざまな過酷な条件に耐えることができます。
熱に強い(約-25~85℃)、データ破損しにくい、書き換え可能回数が多い、耐衝撃等、車内でも安心して使用できる高耐久タイプです。

仕様●型番:SDSQQVR-032G-JN3ID●容量:32GB●スピードクラス:Class10 UHSスピードクラス3(U3) ビデオスピードクラス30(V30)●メディアの形式:microSDHC●転送速度:読み取り最大/100MB/s●サイズ:14.99×10.92×1.02(t)mm●付属品:SD変換アダプタ●防水仕様(IPX7)アズワン品番65-5664-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする