MURATA(村田製作所)
MLCC 1μF 50V dc 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●静電容量:1μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 4 x 5.65mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:5.65mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃
注文コード
62253390
品番
RDER71H105K2P1H03B
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:1μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 4 x 5.65mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:5.65mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-7157-99