曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
CC0603KRX7R9BB223 MLCC 22nF 50V dc ± 10% 1セット 250個入 YAGEO 62255858

MLCC 22nF 50V dc ± 10% 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(250個)
注文コード
62255858
品番
CC0603KRX7R9BB223
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)値下げ
999
仕様
●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:22nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%
アズワン品番
65-7002-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする