#84207 MULTI CAN 用美(ヤマコー) 62262070

MULTI CAN

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番65-4334-61
内容量1個注文コード62262070品番#84207
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

様々なものの保管や、並べてかわいらしいインテリアとしてもお楽しみいただけます。
食品を保管される場合は、清潔な布等で内部をよく拭いてからご使用ください。
アルコール消毒をしていただきますと、より清潔にお使いいただけます。
商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合がございます。

仕様●サイズ:約Φ5.8×7cm●重さ:約50g●容量:約130mL●材質:本体/ブリキ、中蓋/樹脂アズワン品番65-4334-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする