曜日別特売
NDU1104ESE-405-TR NDU シリーズ 405nm 130 紫外線 LED 1100mW STANLEY(スタンレー電気) 62262465

NDU シリーズ 405nm 130 紫外線 LED 1100mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62262465品番NDU1104ESE-405-TR
参考基準価格(税別)¥3,730販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

Stanley Electric UV LED は、広い分布角度と中央出力を備え、Peak wavelengh が 405nm になっています。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
Stanley Electric UV LED は、広い分布角度と中央出力を備え、Peak wavelengh が 405nm になっています。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)。

仕様●LED数:1●ピーク波長:405nm●放射束:1100mWmW●ビュー角:130●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NDUアズワン品番65-7244-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする