曜日別特売
GH CSSPM1.24-4T2U-1-1 Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1セット 3000個入 OSRAM 62264118

Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード62264118品番GH CSSPM1.24-4T2U-1-1
参考基準価格(税別)¥344,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

OSRAM Opto Semiconductors の赤色 LED は、極めて堅牢で高い信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージです。アーキテクチャ及び園芸用照明に使用されます。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 8 kV の ESD 電圧を実現しています。通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 125 ℃
OSRAM Opto Semiconductors の赤色 LED は、極めて堅牢で高い信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージです。アーキテクチャ及び園芸用照明に使用されます。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 8 kV の ESD 電圧を実現しています。通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 125 ℃。

仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.07 V●シリーズ:OSLON SSL 120アズワン品番65-7250-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする