曜日別特売
KW DSLP31.CC-GXHX-4F8G-Z444 Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 1000個入 OSRAM 62264380

Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード62264380品番KW DSLP31.CC-GXHX-4F8G-Z444
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、5700 K の色温度と 18 → 33 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、5700 K の色温度と 18 → 33 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです。

仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CCアズワン品番65-7241-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする