曜日別特売
GW QTLQS1.LM-LVL1-XX51-1-65-R18 Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 4000個入 OSRAM 62264538

Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.4 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835注文コード62264538品番GW QTLQS1.LM-LVL1-XX51-1-65-R18
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.4 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835アズワン品番65-7250-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする