曜日別特売
GW PLLRA1.PM-N4N6-XX53-1-700-R18 Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 4500個入 OSRAM 62264635

Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 4500個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(4500個)注文コード62264635品番GW PLLRA1.PM-N4N6-XX53-1-700-R18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥429,000

OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R C 2424 は、モノクロ色を必要とする屋内及び屋外照明用途向けの最先端この新タイプによって新しい用途が生まれるとともに、既存のOSRAM Opto SemiconductorsのLEDカラーポートフォリオにも完全に適合します。放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2200 → 6500 K CRI: 70 (最小)、72 (標準)
OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R C 2424 は、モノクロ色を必要とする屋内及び屋外照明用途向けの最先端この新タイプによって新しい用途が生まれるとともに、既存のOSRAM Opto SemiconductorsのLEDカラーポートフォリオにも完全に適合します。放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2200 → 6500 K CRI: 70 (最小)、72 (標準)。

仕様●入数:1リール(4500個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.PMアズワン品番65-7239-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする