KW DELPS2.RA-MIPI-FK0PM0-S4W5 Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 100個入 OSRAM 62264809

Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100個)注文コード62264809品番KW DELPS2.RA-MIPI-FK0PM0-S4W5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,440

OSRAM Opto Semiconductors の TOPLED E1608 により、業界標準の最小 LED フットプリントが、信頼性が高く実績のあるパッケージコンセプトで実現され、低出力ポートフォリオがさらに充実しました。その優れた性能により、幅広い用途、特に信頼性のきわめて高い小型パッケージ設計が求められる自動車のインテリアに最適です。TOPLED E1608には、さまざまな
OSRAM Opto Semiconductors の TOPLED E1608 により、業界標準の最小 LED フットプリントが、信頼性が高く実績のあるパッケージコンセプトで実現され、低出力ポートフォリオがさらに充実しました。その優れた性能により、幅広い用途、特に信頼性のきわめて高い小型パッケージ設計が求められる自動車のインテリアに最適です。TOPLED E1608には、さまざまなカラー及び輝度の製品があります。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 チップテクノロジー: InGaN on Sapphire 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: Cx:0.33、Cy:0.33 (CIE 1931準拠(ホワイト) 耐腐食性クラス: 2B 認定: AEC-Q102 認定済み ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠。

仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.6 V●シリーズ:TOPLED E1608アズワン品番65-7258-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする