曜日別特売
KW DSLP31.CC-JXJZ-4H8I-46A6 Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAM 62265046

Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC注文コード62265046品番KW DSLP31.CC-JXJZ-4H8I-46A6
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CCアズワン品番65-7243-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする