OSRAM
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 2835 1セット 10000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
注文コード
62265229
品番
GW QTLTS1.EM-H4HW-XX57-1-65-R33
参考基準価格(税別)
¥83,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(10000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1
アズワン品番
65-7235-31