GW QTLTS1.EM-H4HW-XX57-1-65-R33 Opto Semiconductors LED 白 表面実装 2835 1袋 100個入 OSRAM 62265238

Opto Semiconductors LED 白 表面実装 2835 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード62265238品番GW QTLTS1.EM-H4HW-XX57-1-65-R33
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1アズワン品番65-7234-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする