曜日別特売
GF JTLPS1.24-KXK5-1-1-150-R33 Opto Semiconductors LED 表面実装 2835 1セット 10000個入 OSRAM 62265536

Opto Semiconductors LED 表面実装 2835 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10000個)注文コード62265536品番GF JTLPS1.24-KXK5-1-1-150-R33
参考基準価格(税別)¥529,000販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
519,800

OSRAM Opto Semiconductors DURIS R E 2835 カラーファミリは、コスト効果の高い業界標準 LED で、優れた演色及び効率性を発揮します。 DURIS R E 2835 は、システムレベルの性能で必ずや見る者をうならせます。パッケージは、白色 SMT パッケージ、着色拡散シリコン樹脂で構成されています。 放射束は標準的 103 mW
OSRAM Opto Semiconductors DURIS R E 2835 カラーファミリは、コスト効果の高い業界標準 LED で、優れた演色及び効率性を発揮します。 DURIS R E 2835 は、システムレベルの性能で必ずや見る者をうならせます。パッケージは、白色 SMT パッケージ、着色拡散シリコン樹脂で構成されています。 放射束は標準的 103 mW。

仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:1.7 Vアズワン品番65-7241-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする